A5 ノート ニーモシネ 8mm横罫

A5 ノート ニーモシネ 8mm横罫 マルマン A5 ノート ニーモシネ 8mm横罫 マルマン A5 ノート ニーモシネ 8mm横罫 マルマン A5 ノート ニーモシネ 8mm横罫 マルマン A5 ノート ニーモシネ 8mm横罫 マルマン A5 ノート ニーモシネ 8mm横罫 マルマン A5 ノート ニーモシネ 8mm横罫 マルマン A5 ノート ニーモシネ 8mm横罫 マルマン

『書くこと、考えることが仕事を創造的にする→』
情報の整理と振り返りがしやすい、マージン罫。
・情報の見出しが書きやすく、振り返りがしやすい、マージン罫。
・読みやすい、ゆったりとした8mmの罫幅。
・リング製本なので、フラットに折り返しができる。
・書きやすさを追求した、オリジナル筆記用紙。

サイズA5 質量(g)250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×161×10 寸法(縦×横)(mm)【本文】210×148 用紙筆記用紙 80g/m2 材質(表紙)表表紙:PP/裏表紙:PP 罫線8mm横罫マージン付 製本ツインワイヤ 内容量1冊(80枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59697578 N175
650
649
714 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする