アンティークブックスタンド (L)

アンティークブックスタンド (L) - レイメイ藤井アンティークブックスタンド (L) - レイメイ藤井アンティークブックスタンド (L) - レイメイ藤井アンティークブックスタンド (L) - レイメイ藤井

本はもちろん、タブレット端末スタンドとしても便利。フラットに折りたためて便利。様々なシーンで活躍する木製ブックスタンド
1、 折り畳むと12mm厚に。場所をとらずに収納でき、持ち運びに便利です。
2、 回転式のページ押さえは、アームを動かすことで、載せる本の厚さに合わせてぴったり押さえることができます。左右異なる厚さで押さえることができます。
3、 5段階の角度調整が可能。お好みの角度で使用できます。
4、 格子柄のデザインは見た目に楽しいだけでなく、本体の反り防止の役割も担っています。

材質ラバーウッド・スチールナチュラル本体質量(g)388(包装資材含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【使用時】275×205×280【折りたたみ】300×233×12適合サイズ【本】幅130mm以上・厚さ約50mm以内 (※幅170mm以下の場合は、両アームを内側に動かしてご使用ください。)角度調節5段階内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59697657BM30
4,000
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする