レイメイ藤井
KUM AS2M 削り器 (オートマチック)
木軸・芯削り。2ミリ、3.15ミリ用の芯研器と2段階のシャープな切れ味
材質
【本体】ポリスチレン【刃】ハイカーボンスチール
本体質量(g)
26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
32×27×66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59697971
KM113
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください