曜日別特売

KUM 1010 削り器 (グローブ)

KUM 1010 削り器 (グローブ) - レイメイ藤井KUM 1010 削り器 (グローブ) - レイメイ藤井

1930年から現在まで続くヒット商品

材質【本体】ポリスチレン【刃】ハイカーボンスチール本体質量(g)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×50×45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59697955KM109
850
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする