KUM ファスナーポケット付きパスケース

KUM ファスナーポケット付きパスケース - レイメイ藤井KUM ファスナーポケット付きパスケース - レイメイ藤井KUM ファスナーポケット付きパスケース - レイメイ藤井KUM ファスナーポケット付きパスケース - レイメイ藤井KUM ファスナーポケット付きパスケース - レイメイ藤井

オーロラ生地が可愛いパスケース、カードも小物も入るポケット付き
懐かしいデザインを現代のカラーで復活させたレトロテックのKUMブランドパスケース【KUMシリーズのパスケース】
オーロラ生地が可愛いPVC素材のパスケ―ス。
小物が入れられるファスナーポケット付き。
カードポケットが2つついているので、複数のカードを収納することができます。
金属リング付きなので、リュックやカバンに取り付けで携帯するのに便利です。

仕様カードポケット×2、ファスナーポケット×1材質【本体】PVC【リング】鉄本体質量(g)27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×150×12内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59697980KM1244Mグリーン
1,300
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
59697989KM1244Vパープル
1,300
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする