レイメイ藤井
Keptフェイブペンケース
文具と推しを入れてコーデ。アクスタの収納にも◎アレンジ自由な表紙ポケットとアクスタ収納に便利な2段内側ポケット。ペンケースだけでなく付箋ケースやアクスタケースとしても!
仕様
ファスナー:コイルファスナー
本体質量(g)
53
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
105×192×25
素材
本体=PVC(表:透明 裏:メッシュ繊維入)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59698208
KPF1085DP
ダスティパープル
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59698217
KPF1085FG
フィヨルドグリーン
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59698226
KPF1085SB
ムーングレー
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください