曜日別特売

NEW トップライナーペンケース(合皮)

NEW トップライナーペンケース(合皮) - レイメイ藤井NEW トップライナーペンケース(合皮) - レイメイ藤井

コンパクトなのに大容量。シンプルな合皮製のファスナータイプ筆箱。
太軸のえんぴつも差し込める、サイズ調整機能付きペンホルダー。【コンパクトなのに大容量なファスナータイプ筆入れ】
シンプルなPU生地を使用した、収納力抜群の筆入れです。
内部のペンホルダーはサイズ調節機能付きなので、太さの違う鉛筆同士も並べて差し込むことが可能です。
ペンホルダーは収納物や用途に合わせて取り外せます。
A4ファイルサイズ対応のランドセルに、横向きに入る設計となっております。
ファスナータイプなので、落としても中のものが出たりしません。
持ち手付きなので、移動教室や家での学習で持ち運ぶ時に便利です。
「ENJOY STUDYシリーズ」
勉強は楽しい。と感じられるように、使いやすい・学びやすい・楽しい・環境に優しいをコンセプトにした商品づくりでお子様の学習をサポー

材質【本体】PU【ペンホルダー】PEライトブルー本体質量(g)125寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×35×230内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59697736FSB169H
2,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする