Kept メッシュポーチ(6穴)リフィル ポストカードサイズ

Kept メッシュポーチ(6穴)リフィル ポストカードサイズ - レイメイ藤井Kept メッシュポーチ(6穴)リフィル ポストカードサイズ - レイメイ藤井Kept メッシュポーチ(6穴)リフィル ポストカードサイズ - レイメイ藤井Kept メッシュポーチ(6穴)リフィル ポストカードサイズ - レイメイ藤井Kept メッシュポーチ(6穴)リフィル ポストカードサイズ - レイメイ藤井Kept メッシュポーチ(6穴)リフィル ポストカードサイズ - レイメイ藤井

推しのアイテム収納やデコにも使える、マルチ収納ファイル用リフィル
表面はメッシュで缶バッジなどの取り付けが可能【マルチ収納ファイル用のリフィル】
推しのアイテム収納やデコにも使えるマルチ収納ファイル用のリフィルです。
表側はメッシュ生地なので、お気に入りの缶バッジを取り付けて使うことができます。
裏側は透明のPVCを採用。中に収納した推しアイテムや小物を見せることができます。
「Kept」は、いつの時代も自分の正直な気持ちを大切に持ち続けてほしい、そんな気持ちが込められたステーショナリーブランドです。

材質ポリエステル、PVC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×180×12内寸(幅W×高さH)(mm)85×165入数1枚内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59698041KP1156BGブルーグレー
680
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
59698050KP1156DPダスティパープル
680
599
659(税込)
9日以内出荷
返品不可
59698059KP1156MGムーングレー
680
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
59698068KP1156SBサンドベージュ
680
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする