曜日別特売

Kept イベントボード

Kept イベントボード - レイメイ藤井Kept イベントボード - レイメイ藤井Kept イベントボード - レイメイ藤井Kept イベントボード - レイメイ藤井Kept イベントボード - レイメイ藤井

イベント時に役立つショルダー付きマグネットタイプのクリップボード
背面のポケットにはタブレットや筆記具を収納可能【イベント時のお役立ちアイテム】
ショルダー付きで立ったまま記入ができるイベント用ボードです。
板面にはマグネットタイプのクリップが付いているので、書類を簡単にはさんで使えます。
イベント時の会場マップやオーダーシートなどを挟めば、便利なイベントアイテムとして使用できます。
背面には大小2つのポケットが付属。筆記具などの小物収納からタブレットの収納まで、様々な用途に使用できます。
「Kept」は、いつの時代も自分の正直な気持ちを大切に持ち続けてほしい、そんな気持ちが込められたステーショナリーブランドです。

材質【本体】PVC・ポリエステル・金属【紐】ポリエステル・金属ベージュ本体質量(g)360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×350×5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59698077KP1160J
2,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする