レイメイ藤井
リフィルファイル (聖書) 15mm 背面ポケット付
聖書サイズのリフィルファイル聖書サイズのリフィルポケット。リフィルをセットすれば、システム手帳としても使用できます。外側には背面ポケット付。約11mm径まで収納可納なペンホルダー付。
仕様
ペンホルダ付き(約11径mmのペンまで収納可)、背面ポケット付き、リーフ無
色
ホワイト
本体質量(g)
136
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
118×190×25
素材
表地:ポリエステル、PU/裏地:PVC
リング径(Φmm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59698366
WBF100W
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください