レイメイ藤井
リフィルファイル (ポケット) 15mm 背面ポケット付
ポケットサイズのリフィルファイルポケットサイズのリフィルポケット。リフィルをセットすれば、システム手帳としても使用できます。外側には背面ポケット付。約11mm径まで収納可納なペンホルダー付。
仕様
ペンホルダ付き(約11径mmのペンまで収納可)、背面ポケット付き、リーフ無
色
ホワイト
本体質量(g)
98
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×147×25
素材
表地:ポリエステル、PU/裏地:PVC
リング径(Φmm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59698375
WPF801W
¥
1,100
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください