曜日別特売

decona リフィルファイル (A5) 20mm

decona リフィルファイル (A5) 20mm - レイメイ藤井decona リフィルファイル (A5) 20mm - レイメイ藤井decona リフィルファイル (A5) 20mm - レイメイ藤井

紙を差し替えればずっと使えるライフログノート
簡易的なリフィルファイルタイプで、書き溜めたリフィルの保存に最適
保管収納にほど良い20mmリングを採用【紙を差し替えればずっと使える、システム手帳タイプのライフログノート】
deconaはシステム手帳好きの女性たちのために、本体のつくりやリフィルの紙などにこだわって創り上げたライフログノートです。
本体端のモコモコカットが可愛らしい、リフィル収納に便利なリフィルファイル。
素材には軽量なPVCを使用しております。
気持ちよく鑑賞や撮影・SNSへの投稿ができるよう、本体がストレスなくフラットに開くようにしました。
別売りのリフィルを使えば収納の幅が広がります。
本体カラーが4色あるので、リフィルの内容や種類別に仕分けして保管ことができます。

セット内容【リフィル】インデックス ×1材質PVC(バインダー:PP)本体質量(g)161寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×240×35リング内径(Φmm)20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59697867HAF618Aブルー
1,800
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
59697876HAF618Pピンク
1,800
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする