曜日別特売

Lightカードホルダー・20ポケット

Lightカードホルダー・20ポケット - レイメイ藤井Lightカードホルダー・20ポケット - レイメイ藤井Lightカードホルダー・20ポケット - レイメイ藤井

軽くて上質な合皮性カバーの20ポケットカードホルダー【軽くて上質な合皮性カバーのカードホルダー】
カラフルで手触りの良い合皮を使用したカードホルダーです。
20ポケットなのでお手持ちのクレジットカードや保険証をたっぷり保管できます。
コンパクトでスリムな形状は持ち運びにも最適です。

仕様20ポケット材質表地=合皮(PU)、ポケット部分=PVC寸法(幅W×高さH)(mm)【収納可能カード】91×55本体質量(g)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×105×12内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59697691CH1103Aブルー
900
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
59697700CH1103Dオレンジ
900
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする