曜日別特売

zeitVektor レポート用紙 (B5) 両面対応

zeitVektor レポート用紙 (B5) 両面対応 - レイメイ藤井

両面使用できるレポート用紙。
表面5mm方眼、裏面5mmドット方眼。ビジネスシーンにもさりげなく上質な雰囲気を求めるビジネスパーソンのためのブランド。New Business Tool ツァイトベクター。「新しいオフィスシーンをスマートに演出するブランド」として「zeitVektor」は誕生しました。若き起業家が躍進するニュービジネスシーンで個性を主張できる「上質な雰囲気の小物」をコンセプトに展開しています。
両面使用できるレポート用紙。
表面5mm方眼、裏面5mmドット方眼。
表面は文字のガイドとして大き過ぎず、図を描く場合にも小さすぎない、ビジネスに適した5mm方眼罫を採用。裏面はちょっとしたメモや作図、スケッチなど状況に応じて横罫 方眼罫の2通りの使い方ができる縦横のドットサイズを変えた5mmドット方眼罫を採用。50枚付き。

仕様表面:5mm方眼・裏面:5mmドット方眼、用紙カットサイズ:W182 × H240mm枚数50本体質量(g)225寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×257×7内容量1個(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59698409ZVP425
580
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする