Kept フッ素コートハサミ

Kept フッ素コートハサミ - レイメイ藤井Kept フッ素コートハサミ - レイメイ藤井Kept フッ素コートハサミ - レイメイ藤井Kept フッ素コートハサミ - レイメイ藤井

テープを切ってもべたつかないフッ素コートのミニハサミ
持ち手のカラーに合わせたキャップ付き【テープを切ってもべたつかないフッ素コートのハサミ】
コンパクトで持ち運びに便利なミニハサミです。
フッ素コートを施したステンレス刃を採用。テープを切ってもべたつきません。
持ち手のカラーに合わせたキャップ付きなので、バッグやポーチに入れても傷つかず安心です。
淡いニュアンスカラーが可愛く、多彩なラインナップで好みの色を選べます。
「Kept」は、いつの時代も自分の正直な気持ちを大切に持ち続けてほしい、そんな気持ちが込められたステーショナリーブランドです。

仕様フッ素コート、キャップ付き本体質量(g)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×107×10素材ABS樹脂、ステンレス刃物鋼内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59698147KP4FGフィヨルドグリーン
550
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
59698156KP4MGムーングレー
550
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
59698165KP4SBサンドベージュ
550
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする