曜日別特売

通学用キーケース

通学用キーケース - レイメイ藤井通学用キーケース - レイメイ藤井通学用キーケース - レイメイ藤井通学用キーケース - レイメイ藤井通学用キーケース - レイメイ藤井通学用キーケース - レイメイ藤井

大きなハンズフリーキーも入る!防犯&大事な鍵の紛失防止に【大きなハンズフリーキーも入る通学用キーケース】
一般的なシリンダー錠も、大きく厚みのあるハンズフリーキーも入って鍵が出しやすい通学用のキーケースです。
軽い力で伸びる70cmのリール付なので、本体を装着したまま鍵を使うことができます。
ランドセルの肩ベルトに固定・着脱しやすいナスカン&面ファスナー付きで、大事な鍵の紛失を防止。
表側には夜道でピカッと光る反射材付き。
雨でも安心のはっ水加工生地を使用。

材質本体=ナイロン(B,V)、ポリエステル(K,H)リール=ポリカーボネイト金具=鉄(ニッケルメッキ)本体質量(g)38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)取付可能最大カギ:34× 98×15以内リールサイズ(mm)最長700本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×180×15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59697840GLK1063Hライトブルー
1,500
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
59697849GLK1063Vバイオレット
1,500
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする