お花の集中耳栓 ケース付 シリコンタイプ

お花の集中耳栓 ケース付 シリコンタイプ - SONIC(ソニック)[文具]お花の集中耳栓 ケース付 シリコンタイプ - SONIC(ソニック)[文具]お花の集中耳栓 ケース付 シリコンタイプ - SONIC(ソニック)[文具]

耳栓つけて集中力アップ!
ちょうどいい音空間を(遮音レベル★★)
暗記学習にもオススメ
携帯に便利なシリコンケース付
選べる3サイズのイヤーピース

寸法(mm)耳栓本体:約15×24×13、イヤーピースS:約Φ10.8、イヤーピースM:約Φ12、イヤーピースL:約Φ13バイオレット主要材質本体・ケース:シリコン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59699066SP-2022-V
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする