曜日別特売

イベント吊下げ名札 ハガキ用 薄型タイプ50枚入

イベント吊下げ名札 ハガキ用 薄型タイプ50枚入 - SONIC(ソニック)[文具]

展示会やイベント時に大活躍!
まとめ買いにも最適、リーズナブルな薄型タイプ

材質表示面:OPP、紐:PET寸法(mm)表示面:110×171、最大収納寸法:104×148サイズはがきひも色紐長(cm)約100内容量1袋(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59699161VN-8511
2,300
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする