SONIC(ソニック)[文具]
オレパ withはさみ プリントカッターとミニはさみ
授業プリントをノートに貼る派、必見!
はみだしプリントを折ってスパッとまっすぐ切れる
時短プリント整理でスタディーパフォーマンス向上
新設計1本2役!プリントカッターとミニはさみ
持ち運びやすいコンパクト設計
寸法(mm)
17×88×16
主要材質
刃:ステンレス鋼、ABS
刃渡り(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59699021
SP-1216-BE
ベージュ
¥
800
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59699030
SP-1216-V
バイオレット
¥
800
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください