SONIC(ソニック)[文具]
フェルトカバー付スタンド ユートリム タブレット・ノートPC用
フェルトカバーがノートPC・タブレットをやさしく守る
しっかり安定 スチール素材で機器を保持
立てて収納できるから 机上スペースを有効活用
デスク周りもすっきり整頓
機器をまとめて収納・充電スポットに
材質
本体:スチール、フェルトカバー:フェルト
寸法(mm)
本体(フェルトカバー込み):168×105×106
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59699136
UT-1565-G
グリーン
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59699145
UT-1565-K
ネイビー
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください