曜日別特売

太罫金銭出納帳 B5

太罫金銭出納帳 B5 - ダイゴー太罫金銭出納帳 B5 - ダイゴー太罫金銭出納帳 B5 - ダイゴー太罫金銭出納帳 B5 - ダイゴー

10mm幅で欄が大きく数字が書きやすい!くっきり見やすい2色印刷、便利なメモ付きの出納帳。大きく書け、見やすさにこだわったレイアウト。摘要欄、収入、支払、差し引き項目の他、ページ下部にはあると便利なメモ欄付き。

仕様ページ数:96寸法(mm)254×190×21質量(g)300材質(表紙)内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59698549J1128ピンク
700
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
59698558J1129ブラウン
700
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする