ダイゴー
大きく書けるアドレス
文字が大きく書けるので、検索の際にも見やすく便利です。氏名、住所の他電話番号2件、メールまたはFAX番号を書いておくことができます。
仕様
ページ数:96、内容:288名分
寸法(mm)
133×95×10
色
ベージュ
質量(g)
68
材質(表紙)
PVC
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59698445
G6938
¥
630
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください