大きく書けるフラワーアドレス

大きく書けるフラワーアドレス - ダイゴー大きく書けるフラワーアドレス - ダイゴー大きく書けるフラワーアドレス - ダイゴー大きく書けるフラワーアドレス - ダイゴー

持ち歩くのが楽しくなる花柄のアドレス帳。文字が大きく書けるので、検索の際にも見やすく便利です。氏名、住所、電話番号のシンプルなレイアウト。電話番号欄は2行になっているので、固定電話と携帯電話の番号を書き分けたりFAX番号を書くこともできます。

仕様ページ数:96、内容:288名分材質(表紙)PVC内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59698461G6990133×95×10ピンク60.0
750
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
59698470G6991135×95×10イエロー60
750
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする