ダイゴー
ジェットエース 横罫カバーノート B5
ビジネスシーンで使いやすい横罫ノート。会議のメモやアイデアの考察など、たくさん書きたい人のサブノートとしてもおすすめです。
寸法(mm)
257×182×5
サイズ
B5
質量(g)
503
内容
7mm横罫
材質(表紙)
PVC
ページ数
208
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59698680
R1502
¥
1,850
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください