曜日別特売

浸透印せんせいスタンプ

浸透印せんせいスタンプ - ビバリー浸透印せんせいスタンプ - ビバリー浸透印せんせいスタンプ - ビバリー浸透印せんせいスタンプ - ビバリー浸透印せんせいスタンプ - ビバリー浸透印せんせいスタンプ - ビバリー浸透印せんせいスタンプ - ビバリー浸透印せんせいスタンプ - ビバリー

使い易さ抜群!インクパッド不要の浸透印タイプのスタンプ5個セット。キャラクターたちが子供のやる気を育てます。

材質PS、HIPS、油性顔料、ウレタンスポンジ、紙寸法(mm)【スタンプ捺印】約20×20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【収納ケース】180×48×40インク色内容量1個(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59696616SE5-006ポケットモンスター
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59696625SE5-008スヌーピー
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする