ビバリー
チェックスタンプ
キャラクターが描かれた可愛いミニスタンプのセット。ロゴつきのアクリルケース入り。手帳にぴったりサイズ。ToDoリストに。宿題にチェックに。
材質
天然木、ゴム、ウレタン、アクリル、SUS、PET、紙
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【スタンプ】10×23×10、【収納ケース】43×33×44
内容量
1個(9個)
注意
※商品の柄は予告なく変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59696011
CK9-053
となりのトトロ 2
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59696020
CK9-054
千と千尋の神隠し
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59696029
CK9-056
ちいかわ
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください