ノートPCクーラースタンド 冷却ファン6基 アルミメッシュ通気 5段階高さ調整 静音 USB給電 風量無段階

ノートPCクーラースタンド 冷却ファン6基 アルミメッシュ通気 5段階高さ調整 静音 USB給電 風量無段階 - メディアカバーマーケットノートPCクーラースタンド 冷却ファン6基 アルミメッシュ通気 5段階高さ調整 静音 USB給電 風量無段階 - メディアカバーマーケットノートPCクーラースタンド 冷却ファン6基 アルミメッシュ通気 5段階高さ調整 静音 USB給電 風量無段階 - メディアカバーマーケットノートPCクーラースタンド 冷却ファン6基 アルミメッシュ通気 5段階高さ調整 静音 USB給電 風量無段階 - メディアカバーマーケットノートPCクーラースタンド 冷却ファン6基 アルミメッシュ通気 5段階高さ調整 静音 USB給電 風量無段階 - メディアカバーマーケットノートPCクーラースタンド 冷却ファン6基 アルミメッシュ通気 5段階高さ調整 静音 USB給電 風量無段階 - メディアカバーマーケットノートPCクーラースタンド 冷却ファン6基 アルミメッシュ通気 5段階高さ調整 静音 USB給電 風量無段階 - メディアカバーマーケット

高放熱性アルミ製メッシュ採用で通気性良好
直径6cmの大型ファン6基による強力送風(最大風量75.0CFM)
5段階の高さ調整(0~40度)で姿勢改善・疲労軽減
静音設計(最大動作音23dB以下)でオフィス・在宅環境に最適
底部すべり止めスペーサーと前面スリップ防止板付き
無段階風量調整ボタンで最適風速に切替可能

用途
・ノートPCの熱対策・放熱
・オフィス、在宅勤務、オンライン授業・会議
・長時間のPC作業時の性能維持
電源USB給電(ポート横に風量調整ボタン付)対応機種9~17インチ ノートPC運転音(dB)最大23以下寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)360×250×25高さ調節5段階(0~40度)ファン6基(直径6cm)最大風量(CFM)約75.0内容量1個
注意
※本製品はUSB給電専用です。
※使用中は吸気口・排気口をふさがないでください。
※高温多湿環境での使用は避けてください。
※本製品の色味は、ご使用環境(モニター設定・照明条件等)により、実際の商品と若干異なって見える場合がございます。
※製造元の都合により、製品の仕様(デザイン・サイズ・素材等)が予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59699170ntpc-stand-fans6-universal
オープン
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする