明和産業
めくるんmini
クリアペット裏には両面テープ付。引っかけ穴を使用する場合は、後ろから立ち上げてご使用ください。
用途
イベント日付表示、時間表示、金額表示、誕生日表示や誕生日会の装飾
質量(g)
約14(クリアペット含む・マグネットシート未使用の場合)
寸法(高さH×幅W)(mm)
115×74(PET含む)、フック穴を出した状態:130×74
背景色
白
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
文字色
入数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59695636
背景白-文字色黒
1セット(1個)
1桁(1個入り)
黒
1
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
6日以内出荷
59695645
背景白-文字色赤
1セット(1個)
1桁(1個入り)
赤
1
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
6日以内出荷
59695661
背景白-文字色黒
1セット(2個)
2桁(2個入り)
黒
2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
59695670
背景白-文字色赤
1セット(2個)
2桁(2個入り)
赤
2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
59695679
背景白-文字色黒
1セット(3個)
3桁(3個入り)
黒
3
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
59695688
背景白-文字色赤
1セット(3個)
3桁(3個入り)
赤
3
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
59695697
背景白-文字色黒
1セット(4個)
4桁(4個入り)
黒
4
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
59695706
背景白-文字色赤
1セット(4個)
4桁(4個入り)
赤
4
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください