ユタカメイク
白防炎シート(軽量)
消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
用途
建築現場、野積み、目隠しシート、各種養生など。
材質
ポリエステル(PVCコーティング)
厚さ(mm)
0.24
色
ホワイト
伸び(%)
【縦】17.5【横】18.9
引裂強度(N)
【縦】78.8【横】34.3
引張強度(N)
【縦】516【横】181
認定番号
防炎表示者認定番号:F-27-1127
特性
防炎
内容量
1枚
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×長さL)(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59701629
B-61818
850
1.8×1.8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
59701638
B-61834
1570
1.8×3.4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
59701647
B-61836
1660
1.8×3.6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
59701656
B-61851
2340
1.8×5.1
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
59701665
B-61854
2470
1.8×5.4
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
59701681
B-62736
2510
2.7×3.6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
59701690
B-63636
3320
3.6×3.6
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
59701699
B-63654
4920
3.6×5.4
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
59701708
B-65454
7420
5.4×5.4
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
59701717
B-65472
9850
5.4×7.2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
59701735
B-67272
13140
7.2×7.2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59701751
B-67290
16390
7.2×9.0
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59701769
B-61010
25000
10×10
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。