子ども用防災セットⅡ

子ども用防災セットⅡ - アーテック[学校教材・教育玩具]子ども用防災セットⅡ - アーテック[学校教材・教育玩具]子ども用防災セットⅡ - アーテック[学校教材・教育玩具]子ども用防災セットⅡ - アーテック[学校教材・教育玩具]子ども用防災セットⅡ - アーテック[学校教材・教育玩具]子ども用防災セットⅡ - アーテック[学校教材・教育玩具]

子どもでも持ち出せるサイズの防災セット!おもちゃ付き!
お子様でも背負いやすいリュックに入った子供用の防災セットです。子どもが楽しめるおもちゃがついています。【内容】防災リュック小:水に強いリュックです。夜光テープ付。・AT携帯ポケットトイレ:携帯式の簡易トイレです。大小兼用で使用できます。非常用アルミ防寒ポンチョ子ども用:両手が使える子ども用サイズの防寒ポンチョです。軽量で動きやすく、コンパクトに収納できます。・5年保証・超防災ウェットティッシュ20枚入り:業界最長、「5年保証」の防災用のウェットティッシュです。・エイトバンセット:エイトバン5枚、綿棒10本のセットです。携帯に便利なハンディサイズです。・不織布マスク:ノーズワイヤー入りの不織布マスクです。衛生的な個包装。・ホイッスル(ひも付き):首から提げれるホイッスルです。(色取り混ぜ商品です。お選びいただけません。)・防災スティックライト:折り曲げるだけで簡単発光します。火や電力不要です。発光色/黄色、最大12時間発光。・へんがおならべ:かおカードを並べて変顔をつくるカードゲームです。おもしろいイラストで、数字が読めない小さなお子様でも楽しめるゲームです。90枚のかおカードを山札から順番に引き、引いたカードで顔を作っていくゲームです。・日本地図おつかい旅行すごろく:遊んでいるだけで都道府県の場所や名物を覚えられるすごろくです。・子ども用防災頭巾:肩までしっかりガードする防災頭巾です。夜間の安全を考慮した反射テープ付!名前・血液型・連絡先が記入できます。避難時、外の音もよく聞こえるように耳穴が開いています。・歯ブラシセット:コップ型ケース、歯ブラシ、歯磨き粉の3点セット。(色取り混ぜ商品です。お選びいただけません。)・軍手(赤):ケガや防寒に便利な軍手です。赤色でよく目立ちます。・ループ付きタオル小:ループ付で便利なタオルです。名前欄付。・非常用食器折り紙:水に強いストーンペーパーを使用しています。コップや皿の折り方付きで、災害時に役立ちます。水洗い可能なので、繰り返し使えます。緊急時のメモにも!

セット内容防災リュック小×1、AT携帯ポケットトイレ×1、非常用アルミ防寒ポンチョ子ども用×1、5年保証・超防災ウェットティッシュ20枚入り×1、エイトバンセット×1、不織布マスク×1、ホイッスル(ひも付き)×1、防災スティックライト×1、へんがおならべ×1、日本地図おつかい旅行すごろく×1、子ども用防災頭巾×1、歯ブラシセット×1、軍手(赤)×1、ループ付きタオル小×1、非常用食器折り紙×1材質防災リュック小:ポリウレタン(PU)、AT携帯ポケットトイレ:高吸水性樹脂(SAP)・HDPE・紙、非常用アルミ防寒ポンチョ子ども用:PET、5年保証・超防災ウェットティッシュ:不織布・水・エタノール・グリセリン・メンソールエッセンス・メンソール・PEG-60水添ヒマシ油・塩化ベンザルコニウム・コロルヘキシングルコン酸塩、エイトバン:塩ビ・綿・PP、不織布マスク:不織布、ホイッスル(ひも付き):PS、防災スティックライト:PE、へんがおならべ:紙、日本地図おつかい旅行すごろく:紙・PS・MS、子ども用防災頭巾:難燃性PVC、歯ブラシセット:ポリプロピレン・ナイロン・スチロール樹脂・精製水・グリセリン・ソルビトールなど、軍手(赤):アクリル、ポリエステル、スパンデックス、ループ付きタオル小:綿、非常用食器折り紙:炭酸カルシウム・高密度ポリエチレン寸法(mm)リュックサイズ:約300×310×90(中身が入っていない状態)包装形態袋入り内容量1セット
注意
※セット内容物に一部変更が生じる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5970099035659
オープン
9,500
10,450(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする