大容量非常食付防災セット45点

大容量非常食付防災セット45点 - アーテック[学校教材・教育玩具]大容量非常食付防災セット45点 - アーテック[学校教材・教育玩具]大容量非常食付防災セット45点 - アーテック[学校教材・教育玩具]大容量非常食付防災セット45点 - アーテック[学校教材・教育玩具]

ライフライン復旧までに必要なものが揃った防災セット!
ライフライン復旧までに必要な分の非常食・保存水を含めた防災セットです。基本的な45点をセットにしています。防災士監修の厳選したアイテムを備えています。【内容】・大容量リュックレッド:複数のサブポケットで大容量だけどすっきり収納できます。バッグ本体に付属の充電用ケーブルを取り付けることができ、手持ちの充電器とつなげることでバッグから給電できます。バッグの底面、左右側面のベルトで内容物に応じてバッグの厚みを調整できます。・5年保証・超防災用ウェットティッシュ20枚入:業界最長、「5年保証」の防災用のウェットティッシュです。・ATトイレストック1回用:長期保存、非常時に使える水不要トイレです。丈夫で破れにくい汚物袋と水分を素早く吸収する凝固剤で、災害時に役立ちます。・2WAYLEDライト(17cm):緊急時や作業時に使用できるLEDライトです。持ち運びしやすく用途に合わせた使用が可能です。マグネット付きなので様々な場所に設置も可能!懐中電灯のように遠くまでスポットで照らせるトップLEDライトと、作業灯やデスクライトのように周囲全体を広く照らす側面LEDライトの2種類の点灯を切り替えることができます。充電時間:約6~10時間、連続使用時間:約2.75時間。充電池内蔵。・非常用アルミ防寒シート:アルミ素材で保温に優れた防寒シートです。たためばポケットにも入るコンパクトサイズ。銀色でキラキラ光り目立つので、救出時の発見に役立ちます。・黒部7年保存水500ml:長期保存可能な保存水です。安心の加熱殺菌処理・耐熱ボトル使用。・不織布スリッパ:前閉じで履きやすい使い捨てスリッパです。・不織布マスク:ノーズワイヤー入りの不織布マスクです。衛生的な個包装。・エマージェンシー3点セット:軍手、ロープ、笛がセットになった緊急時に便利なセットです。・ポケットティッシュ:シンプルなポケットティッシュです。8組入り。・エイドチーム2:携帯しやすいプラスチックケース入り。綿棒10本、エイトバン5枚、ワンタッチ包帯1点、コットン3点、爪切り1点、ピンセット1点、はさみ1点のセットです。・非常用食器折り紙:水に強いストーンペーパーを使用しています。コップや皿の折り方付きで、災害時に役立ちます。水洗い可能なので、繰り返し使えます。緊急時のメモにも!・hokkaのカンパン:アレルギー物質の乳・卵を使わず、独自の製法で長時間イースト発酵させてからじっくりと焼き上げた飽きのこない素朴な味で、いつでもどこでも頼りになる、昔から変わらぬ懐かしい味が自慢です。金平糖は口解けが良く、水分の少ないカンパンを食べ易くしてくれます。プルトップの缶は手で簡単に開けることができるのでお子様でも簡単に開けられます。・歯ブラシセット:コップ型ケース、歯ブラシ、歯磨き粉の3点セット。(色取り混ぜ商品です。お選びいただけません。)・水のいらない泡なしシャンプーウェット手袋:水のない環境でも、髪や頭皮を清潔にする手袋型のウェットシートです。手袋だから使いやすく、驚くほどサッパリと清潔に。・ポリ袋45L(10枚入):中身が見えない黒いポリ袋です。簡易トイレやゴミ袋、防寒具としても使えます。立体スポンジアイマスク:避難所などでの安眠のために便利なアイマスクです。立体的でフィット感があります。・持ち運びエアー枕:空気を入れて膨らませる枕です。使用しないときはコンパクトに折りたためます。・耳栓:避難所などでのストレス削減に。環境音のみシャットアウトするので安心。・ATクッションブランケットピンク:大きめサイズのブランケットです。使わないときはケースに入れてクッションになります。・緊急用給水袋3Lマチ付:約3Lの水が給水できます。コンパクトでかさばらない!・非常用アルミ防寒ポンチョ:両手が使える防寒ポンチョです。軽量で動きやすく、コンパクトに収納できます。・センサー付ヘッドライト:手をかざすだけで点灯・消灯可能なセンシングモード搭載。二段階の調光機能。長さ調節可能なヘッドバンド(400~1000mm)。USB充電式。・ポンプ付簡易エアーマット:最大厚み約60mmの簡易エアーマットです。避難所等での寝床として使用できます。・防災の心得手ぬぐい:緊急時・災害時に役に立つ情報がつまった手ぬぐいです。あると便利な防災グッズ、災害時の手ぬぐいの使い方が記載されています。名前・連絡先の記入もできます。・オールラウンドマルチツール:コンパクトなボディに9つの機能が収まったまさに万能ツール!ナイフ、缶切り、プラスドライバー、マイナスドライバー、やすり、コルク抜き、キーリング、栓抜き、はさみの9つの機能。

セット内容大容量リュックレッド×1、5年保証・超防災用ウェットティッシュ×1、ATトイレストック1回用×5、2WAYLEDライト17cm×1、非常用アルミ防寒シート×1、黒部7年保存水500ml×2、不織布スリッパ1足×2、不織布マスク×2、エマージェンシー3点セット×1、ポケットティッシュ×1、エイドチーム2×1、非常用食器折り紙×1、hokkaのカンパン×1、歯ブラシセット×1、水のいらない泡なしシャンプーウェット手袋×1、ポリ袋45L(10枚入り)黒×1、立体スポンジアイマスク×1、持ち運びエアー枕×1、耳栓×1、ATクッションブランケットピンク×1、緊急用給水袋3Lマチ付×1、非常用アルミ防寒ポンチョ×1、センサー付ヘッドライト×1、ポンプ付簡易エアーマット×1、防災の心得手ぬぐい×1、オールラウンドマルチツール×1材質大容量リュックレッド:ナイロン、5年保証・超防災用ウェットティッシュ:不織布・水・エタノール・グリセリン・メンソールエッセンス・メンソール・PEG-60水添ヒマシ油・塩化ベンザルコニウム・コロルヘキシングルコン酸塩、ATトイレストック1回用:高吸水性樹脂(SAP)・LLDPE、2WAYLEDライト17cm::PP・磁石、非常用アルミ防寒シート:PET、不織布スリッパ:不織布、不織布マスク:不織布、エマージェンシー3点セット:ポリエステル・綿・ポリスチレン、ポケットティッシュ:パルプ、エイドチーム2:塩ビ・綿・PP・不織布、非常用食器折り紙:炭酸カルシウム・高密度ポリエチレン、hokkaのカンパン:小麦粉(国内製造)・砂糖・ショートニング・胡麻・食塩・パン酵母、歯ブラシセット:ポリプロピレン・ナイロン・スチロール樹脂・精製水・グリセリン・ソルビトールなど、水のいらない泡なしシャンプーウェット手袋:レーヨン・ポリプロピレン、ポリ袋45L(10枚入り)黒:LLDPE、立体スポンジアイマスク:ポリエステル、持ち運びエアー枕:PVC、耳栓:PU・ポリエチレン、ATクッションブランケットピンク:ポリエステル、緊急用給水袋3Lマチ付:ナイロン・ポリエチレン、非常用アルミ防寒ポンチョ:PET、センサー付ヘッドライト:ABS、ポンプ付簡易エアーマット:ポリプロピレン・PE・PA、防災の心得手ぬぐい:綿、オールラウンドマルチツール:ステンレス寸法(mm)リュックサイズ:約320×490×30(中身が入っていない状態)包装形態袋入り内容量1セット
注意
※セット内容物に一部変更が生じる場合がございます。全てのセット内容物を数えた点数になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5970096535657
オープン
25,000
27,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする