初動対応防災セット30点

初動対応防災セット30点 - アーテック[学校教材・教育玩具]初動対応防災セット30点 - アーテック[学校教材・教育玩具]初動対応防災セット30点 - アーテック[学校教材・教育玩具]初動対応防災セット30点 - アーテック[学校教材・教育玩具]

いざという時に役立つ!災害時の初動対応を目的とした防災セット
災害時の初動対応を目的とした防災セットです。基本的な30点をセットにしています。軽量で持ち運びやすいため、家庭だけでなく職場や車内にも最適なセットです。防災士監修の厳選したアイテムを備えています。【内容】・非常用持出袋:難燃素材を使用した便利な持出袋です。暗いところでもよくわかる、反射テープ付。名前・住所欄付。・5年保証・超防災用ウェットティッシュ20枚入:業界最長、「5年保証」の防災用のウェットティッシュです。・ATポケット携帯トイレ:携帯式の簡易トイレです。大小兼用で使用できます。・2WAY LEDライト17cm:緊急時や作業時に使用できるLEDライトです。持ち運びしやすく用途に合わせた使用が可能です。マグネット付きなので様々な場所に設置も可能!懐中電灯のように遠くまでスポットで照らせるトップLEDライトと、作業灯やデスクライトのように周囲全体を広く照らす側面LEDライトの2種類の点灯を切り替えることができます。充電時間:約6~10時間、連続使用時間:約2.75時間。充電池内蔵。・非常用アルミ防寒シート:アルミ素材で保温に優れた防寒シートです。たためばポケットにも入るコンパクトサイズ。銀色でキラキラ光り目立つので、救出時の発見に役立ちます。・黒部7年保存水500ml:長期保存可能な保存水です。安心の加熱殺菌処理・耐熱ボトル使用。・不織布スリッパ:前閉じで履きやすい使い捨てスリッパです。・不織布マスク:ノーズワイヤー入りの不織布マスクです。衛生的な個包装。・エマージェンシー3点セット:軍手、ロープ、笛がセットになった緊急時に便利なセットです。・ポケットティッシュ:シンプルなポケットティッシュです。8組入り。・エイドチーム2:携帯しやすいプラスチックケース入り。綿棒10本、エイトバン5枚、ワンタッチ包帯1点、コットン3点、爪切り1点、ピンセット1点、はさみ1点のセットです。・非常用食器折り紙:水に強いストーンペーパーを使用しています。コップや皿の折り方付きで、災害時に役立ちます。水洗い可能なので、繰り返し使えます。緊急時のメモにも!・hokkaのカンパン保存缶:アレルギー物質の乳・卵を使わず、独自の製法で長時間イースト発酵させてからじっくりと焼き上げた飽きのこない素朴な味で、いつでもどこでも頼りになる、昔から変わらぬ懐かしい味が自慢です。金平糖は口解けが良く、水分の少ないカンパンを食べ易くしてくれます。プルトップの缶は手で簡単に開けることができるのでお子様でも簡単に開けられます。・歯ブラシセット:コップ型ケース、歯ブラシ、歯磨き粉の3点セット。(色取り混ぜ商品です。お選びいただけません。)・水のいらない泡なしシャンプーウェット手袋:水のない環境でも、髪や頭皮を清潔にする手袋型のウェットシートです。手袋だから使いやすく、驚くほどサッパリと清潔に。・ポリ袋45L(10枚入):中身が見えない黒いポリ袋です。簡易トイレやゴミ袋、防寒具としても使えます。・立体スポンジアイマスク:避難所などでの安眠のために便利なアイマスクです。立体的でフィット感があります。・持ち運びエアー枕:空気を入れて膨らませる枕です。使用しないときはコンパクトに折りたためます。・耳栓:避難所などでのストレス削減に。環境音のみシャットアウトするので安心。

セット内容非常用持出袋×1、5年保証・超防災用ウェットティッシュ20枚入×1、ATポケット携帯トイレ×1、2WAY LEDライト17cm×1、非常用アルミ防寒シート×1、黒部7年保存水500ml×1、不織布スリッパ×1、不織布マスク×1、エマージェンシー3点セット×1、ポケットティッシュ×1、エイドチームー2×1、非常用食器折り紙×1、hokkaのカンパン保存缶 1缶×1、歯ブラシセット×1、水のいらない泡なしシャンプーウェット手袋×1、ポリ袋45L(10枚入)黒×1、立体スポンジアイマスク×1、持ち運びエアー枕×1、耳栓×1材質非常用持出袋:耐熱耐火アルミ加工生地(ポリエステル)・PP・ナイロン、5年保証・超防災用ウェットティッシュ:不織布・水・エタノール・グリセリン・メンソールエッセンス・メンソール・PEG-60水添ヒマシ油・塩化ベンザルコニウム・コロルヘキシングルコン酸塩、・ATポケット携帯トイレ:高吸水性樹脂(SAP)・HDPE・紙、2WAYLEDライト(17cm):PP・磁石、非常用アルミ防寒シート:PET、不織布スリッパ:不織布、不織布マスク:不織布、エマージェンシー3点セット:ポリエステル・綿・ポリスチレン、ポケットティッシュ:パルプ、エイドチーム2:塩ビ・綿・PP・不織布、非常用食器折り紙:炭酸カルシウム・高密度ポリエチレン、hokkaのカンパン保存缶:小麦粉(国内製造)・砂糖・ショートニング・胡麻・食塩・パン酵母、歯ブラシセット:ポリプロピレン・ナイロン・スチロール樹脂・精製水・グリセリン・ソルビトールなど、水のいらない泡なしシャンプーウェット手袋:レーヨン・ポリプロピレン、ポリ袋45L(10枚入)黒:LLDPE、立体スポンジアイマスク:ポリエステル、持ち運びエアー枕:PVC、耳栓:PU・ポリエチレン寸法(mm)バッグサイズ:約340×440(中身が入っていない状態)包装形態袋入り内容量1セット
注意
※セット内容物に一部変更が生じる場合がございます。全てのセット内容物を数えた点数になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5970093835654
オープン
8,500
9,350(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする