スプレーヘッドガンタイプ(白)

スプレーヘッドガンタイプ(白) - アーテック[学校教材・教育玩具]スプレーヘッドガンタイプ(白) - アーテック[学校教材・教育玩具]

500mlのペットボトルをスプレー容器に!
ペットボトルに取り付けることでスプレー容器として使用することができます。一般的なペットボトルのネジ(Φ28mm)に装着できます。霧状とストレート状で切り替えが可能です。窓ふき時や除菌水の散布に便利です。

セット内容本体のみ材質PP寸法(mm)200×100危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※ペットボトルは付属しておりません。500mlのペットボトルを別途ご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5970107852545
オープン
264
290(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする