アーテック[学校教材・教育玩具]
わくわく カラフルボウリング
ボール2個付
手軽に遊べるボーリングセット
材質:PE。サイズ:ピン×140×Φ50mm、ボールΦ60mm。セット内容:ボール×2、ピン×6
用途
保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。
セット内容
ボール×2、ピン×6
材質
PE
寸法(mm)
【ピン】140×Φ50【ボール】Φ60
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
注意
※ー
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59700475
21529
¥
690
¥
473
¥
520
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください