アーテック[学校教材・教育玩具]
ギャラクシーイルカロケット
宇宙柄のかわいいイルカロケット!
投げるとよく飛ぶ
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
長さ(mm)
【リボン】350
本体寸法(mm)
130×80×60
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
注意
※ー
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59700396
21451
オープン
¥
482
¥
530
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください