光の反射と回転で鳥を遠ざける広い場所でもよく目立つ
光の反射と回転で害鳥を効果的に威嚇するかざぐるまです。大きなサイズで目立ちやすく、農地や駐車場など広いスペースでの使用に最適です。羽にはハトやカラスの天敵である猛禽類のツメを模したデザインを採用し、視覚的に威嚇します。防水加工が施されているため、屋外での長期使用にも対応します。差し込み広げるだけの簡単組み立て仕様で、すぐに設置可能。
材質:PET、PP。サイズ:組立時:約585×260×120mm、かざぐるま直径:約260mm、ボール:約430mm。セット内容:羽根パーツ×10、花パーツ×10、留め具2種×10、支柱パーツセット×10、軸×10