曜日別特売

吊り下げ式 防鳥キラキラフクロウくん

吊り下げ式 防鳥キラキラフクロウくん - アーテック[学校教材・教育玩具]吊り下げ式 防鳥キラキラフクロウくん - アーテック[学校教材・教育玩具]吊り下げ式 防鳥キラキラフクロウくん - アーテック[学校教材・教育玩具]吊り下げ式 防鳥キラキラフクロウくん - アーテック[学校教材・教育玩具]吊り下げ式 防鳥キラキラフクロウくん - アーテック[学校教材・教育玩具]吊り下げ式 防鳥キラキラフクロウくん - アーテック[学校教材・教育玩具]吊り下げ式 防鳥キラキラフクロウくん - アーテック[学校教材・教育玩具]

大きなシルエット・音・光の反射でイヤな鳥を寄せ付けない 鳥よけグッズの決定版
大きなフクロウのシルエットと光の反射で害鳥を効果的に威嚇する吊り下げ式の鳥よけです。吊り下げ式なので設置が簡単です。猛禽類である「フクロウ」は鳥類のスズメや鳩、ムクドリやカラスなどにとって天敵として恐れられています。表面は銀色、裏面は赤色で太陽光を反射し、視覚的に効果を発揮します。また、付属の鈴の音でも害鳥を威嚇するため、視覚と聴覚のダブル効果でしっかりと害鳥を防ぎます。
材質:PET。サイズ:本体:225×320mm、吊り下げひも:160mm。セット内容:本体×2

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×2材質PET寸法(mm)本体:225×320、吊り下げひも:160内容量1セット(2個)
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5970082535203
オープン
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする