曜日別特売

ねんどdeつくる おすしやさん ねんど付き

ねんどdeつくる おすしやさん ねんど付き - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどdeつくる おすしやさん ねんど付き - アーテック[学校教材・教育玩具]

ねんどでおみせやさんごっこができるセット!
EVAの枠を用いて型抜きもできるので特別用意するものもなし!

セット内容ATねんどS/EVA(型抜き用)/台紙/おはし/シール材質本体:EVA、シール・シート:紙、箸:ABS寸法(mm)【EVA本体】150×200×7【シート】180×180【シール】150×200【箸】177内容量1セット
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5970110555571
オープン
455
501(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする