アーテック[学校教材・教育玩具]
ねんどdeつくる ハンバーガーやさん ねんど付き
ねんどでおみせやさんごっこができるセット!
EVAの枠を用いて型抜きもできるので特別用意するものもなし!
セット内容
ATねんどS/EVA(型抜き用)/台紙/おはし/シール
材質
本体:EVA、シール・シート:紙、箸:ABS
寸法(mm)
【EVA本体】150×200×7【シート】180×180【シール】150×200【箸】177
内容量
1セット
注意
※ー
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59701096
55570
¥
650
¥
446
¥
491
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください