無臭 油ねんど L

無臭 油ねんど L - アーテック[学校教材・教育玩具]無臭 油ねんど L - アーテック[学校教材・教育玩具]無臭 油ねんど L - アーテック[学校教材・教育玩具]無臭 油ねんど L - アーテック[学校教材・教育玩具]無臭 油ねんど L - アーテック[学校教材・教育玩具]無臭 油ねんど L - アーテック[学校教材・教育玩具]

ねんどどうしが、くっつきやすい無臭・抗菌・超軽量の油ねんど
アーテックオリジナルの油ねんどです。ねんどにコシがあり、作品がひび割れしにくくなっています。手にはつきにくく、ねんど同士はくっつきやすいので、パーツの追加も簡単にできます。特徴1:嫌な臭いがしない 特徴2:コシがあり、ねんどどうしがくっつきやすい 特徴3:環境にやさしく燃えるゴミとして処理できる 特徴4:安全試験検査済み
材質:主成分:流動パラフィン。サイズ:約185×85×25mm 約390cm3

用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。セット内容本体のみ材質主成分:流動パラフィン寸法(mm)185×85×25内容量1個
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5970079824342
910
728
801(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする