曜日別特売

Artec MiraTOY 木製タングラムパズル

Artec MiraTOY 木製タングラムパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]Artec MiraTOY 木製タングラムパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]Artec MiraTOY 木製タングラムパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]Artec MiraTOY 木製タングラムパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]Artec MiraTOY 木製タングラムパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]Artec MiraTOY 木製タングラムパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]Artec MiraTOY 木製タングラムパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]Artec MiraTOY 木製タングラムパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]

大人でも難しい?遊びながら鍛える知育パズル
Artec MiraTOYシリーズの木製タングラムパズルです。四角と三角の7つのピースを組み合わせて、さまざまな形を作るパズルです。7つのレベルの問題に挑戦できる問題集付きです。対象年齢:3歳以上。●身につく能力:ピースの組み合わせを試行錯誤することで、集中力や図形感覚を養います。また何かに見立てて自由な形を作っていく中で、想像力が身に付きます。
材質:枠:松、底面:ポプラベニヤ、ピース:MDF、テキスト:紙。サイズ:120×120×11mm。セット内容:本体×1、問題集×1

用途考える力・創造力を育む知育玩具やワークショップ用として。セット内容本体×1、問題集×1材質枠:カエデ、底面:ポプラベニヤ、ピース:MDF、テキスト:紙寸法(mm)120×120×11適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5970066721732
1,000
800
880(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする