1セットで2種類のかるたが楽しめるダブルカルタシリーズ!
1セットで2種類のかるたが楽しめるダブルカルタシリーズです!多彩なルールで何度でも楽しめるこのセットは、家族や友人との楽しいひとときや、知育・運動にもぴったりなセットです!【カラフルモンスターヒントかるた】45体のカラフルなモンスターが登場するかわいいカードゲームです。ヒントかるた、絵合わせ、めくりかるたの3種類の方法で遊べるかるたです。1.ヒントかるた(色や形などのヒントをもとにモンスターを探してゲットするゲーム)2.絵合わせ(裏向きにしたカードの中から2枚めくって同じモンスターを探すゲーム)3.めくりかるた(山札からめくったカードと同じモンスターのカードを探して札を取るゲーム)。【あいうえおポーズかるたアプリ付き】かわいい猫のキャラクターとおもしろいポーズが盛りだくさんの楽しいかるたです。読み札でポーズが読み上げられて、一番最初にそのポーズをした人が取り札をもらえます。体の部位の名前を覚えたり、軽い室内運動をしたりするのにも良いゲームです。読み上げのアプリ(スマホ・PC対応)を使うと、音声が流れます。ボタンを押すだけの簡単操作です。ランダム読み上げ、残りの枚数表示、読み上げ速度変更機能などもついています。読み上げアプリを使えば、一人でも遊べることができます。アプリなしでも遊ぶことができます。