アーテック[学校教材・教育玩具]
せいかつかるた
生活習慣やマナーが身につく楽しいかるた!
歯みがきや挨拶などの生活習慣やマナーが盛りだくさんのかるたです。楽しく遊びながら、生活習慣やマナーが身につきます。
セット内容
取り札×44、読み札×44、予備×6
材質
紙
寸法(mm)
【カード】56×86【箱】120×90×20
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
注意
※ー
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59700466
21498
¥
610
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください