曜日別特売

タコさん ロケットマーカー

タコさん ロケットマーカー - アーテック[学校教材・教育玩具]タコさん ロケットマーカー - アーテック[学校教材・教育玩具]タコさん ロケットマーカー - アーテック[学校教材・教育玩具]タコさん ロケットマーカー - アーテック[学校教材・教育玩具]タコさん ロケットマーカー - アーテック[学校教材・教育玩具]タコさん ロケットマーカー - アーテック[学校教材・教育玩具]

5色組蛍光ペン!パステルカラーのかわいいタコさんズ!
5色のタコさん型のマーカーペンです。かわいいパステルカラーです。つなげて保管できます。水色タコさんはキャップになります。5色:パープル・ピンク・オレンジ・イエロー・グリーン

セット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)(1個)60×30×29全長(mm)200適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5970056121685
オープン
428
471(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする