曜日別特売

アリさんおさぼりゲーム

アリさんおさぼりゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]アリさんおさぼりゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]アリさんおさぼりゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]アリさんおさぼりゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]アリさんおさぼりゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]アリさんおさぼりゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]

学生ゲームアイデアコンテストコラボ商品!女王アリにばれないように、さぼれ!
子どもから大人まで楽しめるボードゲームです。プレイヤーは女王アリにバレないようにサボりながら飴を集めます。うまくおさぼりし、いち早くあめをあつめよう!学生ボードゲームアイデアコンテストコラボ商品!2021年第2位を受賞した、「学校法人日本教育財団HAL名古屋ゲーム部学部学生manato、Yozora_hiro、kurt、yuto」考案のゲームです。

セット内容ゲーム盤×1、カード台紙×2、アリさんコマ×4材質紙、EVA寸法(mm)【ゲームシート】297×420【型抜きカード台紙1】210×297【型抜きカード台紙2】148×210【アリさんコマ】32×32×10適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5970072821776
610
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする