曜日別特売

クロスパペット

クロスパペット - アーテック[学校教材・教育玩具]クロスパペット - アーテック[学校教材・教育玩具]クロスパペット - アーテック[学校教材・教育玩具]

パペットにもクリーニングクロスにもなる!
貼るだけで簡単にかわいいパペットか、クリーニングクロスが作れるキットです。フェルトはシールになっているので、切って貼るだけで簡単に飾り付けができます。時短になるので、保育教材としても使用できます。マイクロファイバー素材なので、スマートフォンやパソコン、テレビなどの画面をきれいに拭くことができます。綿や布をいれてぬいぐるみ風のおもちゃにも!ペットボトルにかぶせれば自分のものを判別できるマーカーとしての使い方もできます。

セット内容クリーニングパッド×1、フェルトシールセット10色組(黒、茶、青、水、緑、黄、赤、ピンク、ペールオレンジ、白)×1材質マイクロファイバー、フェルト寸法(mm)【パペット】155×105×4【フェルトシール】100×100適合年齢(歳)3内容量1セット
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5970105150846
940
600
660(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする