遊びながら好奇心を刺激モンテッソーリの言語教育領域対応のおもちゃセット
モンテッソーリの言語教育領域対応のおもちゃセットです。2歳~3歳ぐらいの年齢から、子どもは文字を認識しはじめます。この時期こそ、「言葉」の学習を始めるベストタイミング。本教材は、そんな「はじめての文字・言語」学習にぴったりのスペシャルセットです。発達段階順に楽しく文字が学べるおもちゃが5種類あり、3歳~6歳の未就学期の文字の勉強に最適。
材質:パズルdeしりとり:紙、あいうえおしりとりゲーム:紙・EVA、かいてけせるあいうえお練習ボード:紙、あいうえおおもちゃばこ:紙・MS、昔ばなしトランプ:紙。サイズ:パズルdeしりとり:115×95×20mm、あいうえおしりとりゲーム:320×425×15mm、かいてけせるあいうえお練習ボード:297×210mm、あいうえおおもちゃばこ:350×240×20mm、昔ばなしトランプ:88×59×20mm。セット内容:パズルdeしりとり×1、あいうえおしりとりゲーム×1、かいてけせるあいうえお練習ボード×1、あいうえおおもちゃばこ×1、昔ばなしトランプ×1


