遊びながら好奇心を刺激モンテッソーリの文化教育領域対応のおもちゃセット
モンテッソーリの文化教育領域対応のおもちゃセットです。子どもの成長の過程では、身の回りの世界や物事への興味・関心を育むのも大切な教育活動のひとつです。このセットでは、身近な動物や地図などの学習を通じて、地球・ひいては社会の一員であることを学び、関心を広げていきます。
材質:にほんちずパズル:紙、日本地図おつかい旅行すごろく:紙・PS・MS、国旗かるた:紙、まねしてかいていきものはかせ:紙、ペーパークラフト地球儀:PP、紙。サイズ:にほんちずパズル:375×267×3mm、日本地図おつかい旅行すごろく:すごろくシート620×620mm・型抜きカード台紙210×297mm・コマ:Φ16×30mm・サイコロ:10×10×10mm、国旗かるた:117×88×22mm、まねしてかいていきものはかせ:182×257mm、ペーパークラフト地球儀(完成サイズ):Φ約106×115×160mm。セット内容:にほんちずパズル×1、日本地図おつかい旅行すごろく×1、国旗かるた×1、まねしてかいていきものはかせ×1、ペーパークラフト地球儀×1


