アーテック[学校教材・教育玩具]
ソフトサテン ビスチェ
かぶるだけでかわいい!ソフトサテン生地のビスチェ!
フリフリがかわいいビスチェです。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装作りができます!サテン生地で、肌触りが良く、光沢のある素材です。
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
サイズ
C(3歳くらいの幼児向け)
胸囲(cm)
53~70
着丈(cm)
20
注意
※ー
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59699721
18633
1個
赤
¥
620
¥
428
¥
471
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
59699730
18634
1枚
水
¥
620
¥
428
¥
471
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください