アーテック[学校教材・教育玩具]
ソフトサテン セーラーえり
肩にかけるだけでセーラー服に!
肩にかけるだけで、セーラー服になる衣装です。さしこみ式なので着脱が簡単です。 演技やダンスなどの衣装に!サテン生地で、肌触りが良く、光沢のある素材です。
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
寸法(mm)
300×165
全長(mm)
477
内容量
1枚
注意
※ー
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59700186
18745
赤
¥
330
¥
228
¥
251
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59700195
18746
青
¥
330
¥
228
¥
251
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59700211
18747
黄
¥
330
¥
228
¥
251
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59700220
18748
緑
¥
330
¥
228
¥
251
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください